• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Tappetino in gomma di nitrile, a struttura chiusa, con bordi di sicurezza nero / arancio

Codice art.: 964621
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
28 pezzi in magazzino
  • Comodità di utilizzo in piedi: Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: resistente agli oli

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini industriali in gomma di nitrile con bordi di sicurezza arancioni ben visibili su 3 lati.
  • Ulteriori vaninel lato inferiore offrono ampio “spazio” per la raccolta di sporco e liquidi, mentre la superficie resta pulita, asciutta e non scivolosa.
  • Gomma di nitrile robusta e durevole con elevata resistenza all’usura.
  • Superficie assolutamente antiscivolo e sicura adesione al pavimento, anche se bagnato. Spessore: 22 mm, peso: circa 13 kg/m2.
  • Resistente agli oli industriali e alla maggior parte degli agenti chimici.
  • Grado antiscivolo certificatosecondo le norme DIN 51130 e BGR 181.

Tappetino in gomma di nitrile a struttura chiusa.

Nota:

Dimensioni speciali su richiesta disponibili con un passo da 30,5×30,5 cm più 5 cm per il bordo.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Sicurezza operativa"