{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Larghezza × Profondità in E | 54×27 E | |
Altezza contenitore | 71 mm | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Numero totale di contenitori | 24 | |
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti | 100 e oltre mm | |
Per cassetti larghezza in E | 54×27 E | |
Per cassetti profondità in E | 27E | |
Per cassetti larghezza utile | 918 mm | |
Per cassetti profondità utile | 459 mm | |
Materiale | Polistirolo | |
Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
Codice articolo | 960381 B71/2+3 | |
EAN / GTIN | 4045197708717 |