{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Modello | SB3Z | |
Capacità | 7,3 l | |
Altezza | 145 mm | |
Larghezza | 210 mm | |
Profondità | 350 mm | |
Larghezza interna | 181 mm | |
Profondità interna | 300 mm | |
Materiale | Polietilene | |
Colore | giallo | |
Predisposizione per coperchio | si | |
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore | no | |
Predisposizione per finestrella | si | |
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa | no | |
Impilabile | si | |
Possibilità di iscrizione | con cartellini per l'individuazione del materiale | |
Arresto nei cassetti | no | |
Contenuto per scatola | 14 | |
Tipo di prodotto | Vaschetta a bocca di lupo |
Codice articolo | 963322 SB3Z | |
EAN / GTIN | 4009292801650 | |
Codice del produttore | VPE 19200373 |