Set di giraviti 9 E
Marca:
Wera




Informazioni
- Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30 mm
- Riempimento di un cassetto in E: 9×36
- per l’arredamento industriale: Armadio per utensili
- minima altezza frontalino cassetti appropriata: 75 mm
Descrizione
Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Per:
Armadi per utensili / cassetti con profondità 36E. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 9E (149×598×30 mm), o 18E (298×598×30 mm) della superficie utile dei cassetti.