{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto in E | 18×36 | |
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Altezza minima appropriata frontalino cassetti | 75 mm | |
Larghezza | 298 mm | |
Profondità | 598 mm | |
Larghezza in E | 18 E | |
Profondità in E | 36 E | |
Larghezza dei cassetti riempiti in E | 18 E | |
Numero degli utensili | 23 | |
Esecuzione | con chiavi (chiavi combinate) | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 962836 23 |