Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Per:
Cassetti delle serie di banchi da lavoro Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (larghezza 600 mm) e superficie utile dei cassetti HOLEX 490×520 mm. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) o 3/3 (482×520×30 mm) della superficie utile dei cassetti.
Fornitura:
Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art.
962658 Dim. 0: 1 pezzo
Bussola esagonale HOLEX da 3/8 pollici n. art.
637220Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Bussola HOLEX da 3/8 pollici n. art.
637620Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: cad. 1 pz.
Cricchetto reversibile HOLEX da 3/8 pollice n. art.
635090 Dim. 3/8: 1 pezzo
Prolunga HOLEX da 3/8 pollici n. art.
635420 Dim. 75; 240: cad. 1 pz.
Impugnatura a T HOLEX da 3/8 pollice n. art.
635720 Dim. 200: 1 pezzo
Snodo cardanico HOLEX da 3/8 pollice n. art.
636220 Dim. 3/8: 1 pezzo