Set di chiavi a bussola da 3/8 pollici 9 E

Codice art.: 962882
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
9 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in E: 9×36
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 75

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Armadi per utensili / cassetti con profondità 36E. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 9E (149×598×30 mm), o 18E (298×598×30 mm) della superficie utile dei cassetti.