Esecuzione:
Travi e pioli (30×30 mm) in plastica rinforzata con fibra di vetro per una particolare resistenza chimica. Protezione antiespansione grazie alle cinghie in perlon. Piedini in plastica intercambiabili antiscivolo.
Uso:
Scala di sicurezza per impieghi speciali nell’industria chimica e farmaceutica, in centrali idriche, elettriche e del gas.
Norma:
DIN EN 61478 o VDE 0682 sezione 6.5 categoria 1/30 KV. Il controllo di alta tensione per scale in materiale isolato è stato eseguito.
Controllo VDE per lavori sotto tensione (1000 V AC, 1500 V DC).
A norma DIN EN ISO 4892-2 resistenza all’invecchiamento 10 anni.