Scale a libro con gradini, accessibili da un lato

Pianifica subito il tuo prodotto con pochi click. Con il configuratore online gratuito, è ora possibile pianificare il prodotto autonomamente e visualizzarlo in un'anteprima 3D.
Descrizione
Esecuzione:
Gradini e montanti in alluminio, con fissaggio gradini-montanti saldamente avvitato, profondità 80 mm, gradini scanalati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica. Piedi delle scale antiscivolo. Inclinazione della scala 20°. Distanza gradini 235 mm.
Norma:
A norma DIN EN 131.