Passerella di sicurezza senza smussi Larghezza 80 cm

Codice art.: 964850
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
1 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Le passerelle di sicurezza in legno sono composte da listelli di faggio zigrinati e molto stabili. Materiale: I listelli di faggio essiccati sono fissati in modo sicuro con almeno 3 cavi di acciaio. La chiusura alle estremità è costituita da perni filettati in ottone con viti a esagono incassato. I piedini elastici in gomma impediscono lo scivolamento della passerella e assicurano un comfort elevato. Resistente alla maggior parte di oli e sostanze chimiche. Altezza: ca. 35 mm. Peso: ca. 13 kg/m2. Possibili larghezze della passerella: 80, 100, 120, 150 cm. Possibili lunghezze della passerella: disponibili tutte le lunghezze desiderate (rispettare i limiti di praticità d’impiego). Pulizia: arrotolare la passerella.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Sicurezza operativa"