{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 4 | |
Denominazione originale prodotto | Serie 14/6 | |
Capacità | 3,2 l | |
Altezza | 130 mm | |
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 212 mm | |
Dimensione nominale largh. | 140 mm | |
Dimensione nominale prof. | 200 mm | |
Portata | 8 kg | |
Carico di impilaggio | 120 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | verniciato grigio-blu | |
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati | si | |
Tipo di prodotto | Cassetta di trasporto impilabile |
Codice articolo | 963385 4 | |
Codice del produttore | 8130 |