Spazzola fine Filo in ottone ondulato da 0,15 mm

Codice art.: 576705
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
175 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza compl. circa 225 mm, 4 file, superficie utile 110×20 mm, altezza utile 20 mm.

Descrizione:

Le spazzole fini, note anche come spazzole da orologiaio od orafe, si contraddistinguono per il loro elevato spessore. Queste spazzole sono frequentemente utilizzate anche per l’applicazione di solventi e detergenti. Sono disponibili in diverse larghezze.
Le spazzole con setole di ottone sono più morbide di quelle con le setole di acciaio. Tra l’altro, sono anche adatte per la manipolazione di soluzioni leggermente alcaline. Le setole di ottone sono utilizzate principalmente per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Uso:

Elevato spessore per il miglioramento della superficie.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello