Codice art.: GG5675

Spazzola per pulitura grezza (SiC)

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
9 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  127.50
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: HOLEX
Sigla materiale abrasivo: SiC
Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
Descrizione della forma: piatto
Velocità periferica max.: 60 m/s

Informazioni

  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
  • Descrizione della forma: piatto
  • Velocità periferica max.: 60 m/s

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola a disco per la pulitura grezza con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari. Esecuzione dura ed aggressiva in tessuto rigido per impiego universale su grandi superfici (come n. art. 566750).
come 566750.

Uso:

Con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari.
Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Contenuto:

20 dischi / confezione.

Nota:

Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.