Codice art.: 566755 115

Spazzola per pulitura (A) 115 mm

on request
Delivery by arrangement
142 pezzi in magazzino
Prezzo unitario
CHF  15.75
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Prezzo unitario da 10 pezzi
CHF  13.15
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
Descrizione della forma: piatto
⌀ foro: 22,23 mm
Velocità periferica max.: 60 m/s

Informazioni

  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ foro: 22,23 mm
  • Velocità periferica max.: 60 m/s

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi con tessuto in nylon abrasivo sintetico, uniforme con grana abrasiva.
Struttura del tessuto fine, a maglia fitta ed estremamente resistente di elevata flessibilità e potenza abrasiva.

Uso:

Per pulire e sbavare con finitura superficiale di precisione.
Con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrice angolare.

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza medio
Grado durezza morbido
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ disco 115 mm
⌀ foro 22,23 mm
Velocità periferica max. 60 m/s
Velocità consigliata 5.000 min-¹ - 7.000 min-¹
Numero max. giri 11.000 min-¹
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza
Codice articolo 566755 115
EAN / GTIN 4045197721266

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Altri termini di ricerca e categorie