Foglio circolare tessuto abrasivo SC-DH ⌀ 125 mm

Codice art.: 566925
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  5.05
  • da 20
    da CHF  4.20
su richiesta
Consegna su richiesta
2’726 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Descrizione

Esecuzione:

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.
Per finitura, opacizzazione, dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori leggeri di pulizia grezza (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e sbavatura.

Nota:

Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.