Disco per troncatura PREMIUM*** EXTRA SOTTILE

Codice art.: 563406
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  3.30
  • da 25
    da CHF  2.75
su richiesta
Consegna su richiesta
3’097 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio; Metalli non ferrosi
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per la troncatura di metalli non ferrosi come alluminio, ottone, bronzo, ecc.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.