Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A) 30

Codice art.: 566600 30
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone seminobile (A).
Sigla materiale abrasivo A
Grana 30
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 180 mm
Adattatore Sistema di cambio rapido Roloc™
⌀ Foro 22,23 mm
Denominazione originale prodotto VSM KF 708
Per sistema di cambio rapido Roloc™
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.488 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566600 30
Codice del produttore 727868

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco fibrato universale VSM KF 708 di grande qualità per la smerigliatura di metalli,
plastica, legno o simili. Tipo di abrasivo: corindone seminobile (A).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello