Codice art.: 566987

Disco compatto D × T × H (mm) 150×3×25

on request
Delivery in 1 - 2 weeks
16 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  21.85
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Prezzo da 10 pezzi
da 
CHF  18.20
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: HOLEX
Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
Velocità periferica max.: 60 m/s

Informazioni

  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
  • Velocità periferica max.: 60 m/s

Descrizione

Esecuzione:

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.

Uso:

Per lavori di asportazione, pulizia e rifinitura di saldature d’angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con smerigliatrici angolari (⌀ 125 mm) o rettificatrici per saldature d’angolo (⌀ 150 mm).

Nota:

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.

Altri termini di ricerca e categorie