{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Specifica | A24Q-BFX | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 178 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Ghisa | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560200 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003172337593 | |
Codice del produttore | 233759 |