Disco abrasivo per lucidare (feltro) morbido
Marca:
GARANT




Informazioni
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
- ottimizzato per il materiale: INOX
- ottimizzato per il materiale: Metalli non ferrosi
- Velocità periferica max.: 40 m/s
Descrizione
Esecuzione:
Le lamelle di feltro (h 20 mm) perpendicolari al platorello in fibra di vetro permettono la flessibilità e il raffreddamento massimi nel processo di lucidatura.
Uso:
Per la lucidatura di acciaio legato e metalli non ferrosi in combinazione con pasta per lucidatura n. art. 555740.
Uso con velocità di lavoro ridotta (circa 1500 min-1).
Uso con velocità di lavoro ridotta (circa 1500 min-1).