Codice art.: 566290

Disco abrasivo lamellare special (ZA) con sporgenza delle lamelle ⌀ 115 mm

on request
Delivery by arrangement
59 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  4.45
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Prezzo da 10 pezzi
da 
CHF  3.70
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Sigla materiale abrasivo: ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
ottimizzato per il materiale: INOX
ottimizzato per il materiale: Acciaio
Velocità periferica max.: 80 m/s

Informazioni

  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
  • ottimizzato per il materiale: INOX
  • ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica max.: 80 m/s

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare con sporgenza lamelle molto grande (10 mm). Capacità di asportazione e durata elevate grazie allo zirconio (ZA) di elevata qualità su tessuto misto robusto. Con rivestimento abrasivo per lavorazione più fredda.
  • Forma obliqua − per lavorazione bordi, punti di saldatura e in piano con angolo di registro 15–25°.

Uso:

Ideale per diversi lavori di levigatura di piani e contorni e per la lavorazione di punti di difficile accesso come ad esempio la molatura di saldature d’angolo.