Codice art.: 566313

Disco abrasivo lamellare SLTflex (CER), attacco M14 ⌀ 125 mm

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
167 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  14.80
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Prezzo da 10 pezzi
da 
CHF  12.35
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: LUKAS
Sigla materiale abrasivo: Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro: <0,1 %
Filettatura: M14
ottimizzato per il materiale: INOX
Velocità periferica max.: 80 m/s

Informazioni

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: <0,1 %
  • Filettatura: M14
  • ottimizzato per il materiale: INOX
  • Velocità periferica max.: 80 m/s

Descrizione

Esecuzione:

Le lamelle a forma di falcetto (brevettate) sono collegate in modo radiale a un nocciolo ad alta resistenza in GFRP. La struttura senza platorello permette di ottenere un’elevatissima sporgenza delle lamelle. Elevato spessore del rivestimento. Attacco filettato M14, non è necessario nessun dado di serraggio.
Grana ceramica (CER) con legante superiore abrasivo per impieghi gravosi.

Uso:

Per la lavorazione di punti di difficile accesso, levigatura di contorni e molatura di saldature d’angolo. La lunga sporgenza delle lamelle permette un taglio morbido.