Disco abrasivo lamellare (A) rettifica di precisione ⌀ 125 mm
Marca:
GARANT



Informazioni
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
- ottimizzato per il materiale: INOX
- Velocità periferica max.: 80 m/s
Descrizione
Esecuzione:
Platorello in fibra di vetro rivestito con tessuto abrasivo (3M 237AA Trizact™) con superficie a struttura piramidale fine di microparticelle minerali di ossido di alluminio.
Uso:
Specifica per la finitura delle superfici di materiali duri e di difficile lavorazione come INOX, titanio, acciai altamente legati, ecc. Finitura riproducibile uniforme e maggiore durata rispetto alle mole abrasive di grana confrontabile. Velocità consigliata 2100 − 3000 min-1.