Esecuzione:
La grana compatta è composta da molteplici grane singole di corindone. Grazie al rilascio costante di nuove grane abrasive è possibile ottenere un risultato di rettifica uniforme e una lunga durata. Per la rettifica di precisione di acciai altamente legati, acciai al nichel-cromo, leghe di titanio, ecc.
Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Uso:
Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art.
568570 –
568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min
−1.
La dispersione aperta della grana richiede una pressione di lavoro minore e genera un'usura uniforme.