Rotolo di tessuto abrasivo 115 mm × 10 m

Codice art.: 556087
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
11 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.
Tessuto non tessuto a elevate prestazioni con distribuzione della grana estremamente compatta fino in profondità nel materiale in fibra. L’innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una capacità di abrasione più aggressiva, massima durata senza intasamenti e una micrografia di rettifica ancora più uniforme.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.