Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) ZK713X 100×950 mm

Codice art.: 558315
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  5.80
  • da 10
    da CHF  4.85
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasivo ad elevate prestazioni con zirconio (ZA) per asportazione maggiore. L’auto affilatura continua consente, rispetto al corindone normale, una durata maggiore con una capacità di taglio maggiore e una qualità superficiale uniforme.
Tessuto X (robusto) per asportazione maggiore su macchine fisse.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.