• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Nastro di tela abrasiva (A) DF-BL 13×610 mm

Codice art.: 558478
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  5.20
  • da 25
    da CHF  4.35
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
25 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva flessibile e resistente agli strappi con elevata stabilità dei bordi.

Uso:

Per eseguire lavori di sbavatura, opacizzazione e finitura. La base di tessuto poco elastico è particolarmente adatta a sopportare sollecitazioni molto forti sulle rettificatrici ad aria compressa.