Mole abrasive diamantate brasate D427 D
Descrizione
Esecuzione:
Teste sbozzate e rettificate al diamante nella brasatura sottovuoto.
Vantaggi:
- Elevata facilità di taglio, rispetto alle mole abrasive con gambo a legante galvanico, grazie alla elevata sporgenza della grana (circa il 70% della grana abrasiva sporge dal legante) e al legante rinforzato.
- La struttura aperta e la grana grossa D427 abbassano la temperatura di abrasione e riducono al minimo la tendenza all’intasamento.
Uso:
Per uso manuale, su robot industriali o rettificatrici a CNC per rettifiche di sgrossatura con asportazione di materiale elevata. Rifilatura e fresatura di contorni di materiali compositi (CFRP/GFRP), fibra di vetro, grafite, Honeycomb.
Nota:
Altre grane, forme speciali o mole abrasive con gambo e passaggio interno per LR per uso stazionario disponibili su richiesta.