Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Attacco a cambio rapido 210S

Codice art.: 589314 210S

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo con bocca esagonale
Apertura codolo 9,5 mm
Per seghe a tazza di ⌀ 32 mm - 210 mm
Tipo di prodotto Attacco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589314 210S
Codice del produttore 1768813

Descrizione

Esecuzione:

Attacco Quick-Change per una rapida sostituzione degli utensili (tirare, ruotare, inserire).

Fornitura:

Incluse punte da centro in HSS.

Nota:

Per il serraggio su macchine fisse con attacco non esagonale selezionare il mandrino n. art. 342220 Dim. 16/16 e il corrispondente attacco.
Per attacco CM2, ad es. attacco n. art. 342500 Dim. 2/16.