Mola abrasiva grossa AR

Codice art.: 550900
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  2.20
  • da 10
    da CHF  1.85
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
24 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive GARANT con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mole abrasive con gambo con legante ceramico in corindone nobile rosa (AR). Esecuzione medio-dura.
Grana grossa. Lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la lavorazione universale di acciai non legati e poco legati e fusione di acciaio.
Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.