• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Camicia da uomo Yellow Bow 50 azzurra

Codice art.: 090288
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 60% cotone; 40% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 130
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 40 °C

Descrizione

Esecuzione:

Camicia classica da uomo o da donna a tinta unita in fine mix di twill con dettagli moderni. Grazie alla lavorazione di qualità il materiale non sgualcisce e dona una piacevole sensazione di morbidezza. Buona libertà di movimento grazie al carré posteriore diviso. Straordinaria qualità dei colori. Ad asciugatura rapida.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori e nella variante a maniche corte o slim fit. La tabella delle taglie si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Yellow Bow 50"
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello