GARANT GridLine ToolCar

Non tutti i carrelli per officina sono uguali. Il ToolCar della nuova serie GARANT GridLine ne è la dimostrazione più riuscita. Vani laterali o cassetti, ruote o alimentazione elettrica: il know-how emerge dal talento organizzativo dei sistemi su ruote, evidenziando una tendenza in continua evoluzione.

  1. Vano laterale: sportello in lamiera di acciaio con chiusura centralizzata per la sicurezza dei vostri utensili. Alimentazione elettrica opzionale con presa Schuko integrata per il collegamento di caricabatterie o utensili elettrici.
  2. Cassetti a estrazione totale, a scelta con autorientro e smorzamento. Portata fino a 40 kg, adatto anche per gli articoli più pesanti. Protezione antiribaltamento. Leva di sbloccaggio integrata nel maniglione per un'apertura confortevole. Massima flessibilità nella suddivisione dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio. Maniglione in alluminio con cartellini in PVC facilmente sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
  3. Maniglia ergonomica: robusta struttura in lamiera rivestita con una maniglia in Haptoprene a 2 componenti per il massimo comfort in condizioni operative estreme.
  4. Ruote: scorrimento affidabile e silenzioso, con ottima stabilità. Qualità collaudata, struttura interna robusta e resistente e struttura esterna con ottime proprietà ammortizzanti. Per i più diversi requisiti e tipologie di pavimenti.

Carrello per officina GARANT GridLine Toolcar XL – più spazio per i tuoi utensili

Il nuovo GARANT GridLine ToolCar XL è specificamente progettato per gli utensili pesanti e difficili da trasportare. Grazie alle ruote particolarmente grandi con diametro di 200 mm, si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. La nuova profondità di 600 mm e la profondità dei cassetti di 20G (500 mm) offrono ancora più spazio per i vostri utensili.

Più spazio, maggior capacità di carico e maggiore altezza da terra – la soluzione ideale per trasportare gli utensili più pesanti.

Tappetino GARANT GridLine e vaschette per minuteria easyPick

Lo speciale sistema a griglia impedisce il rotolamento dei componenti e serve per far aderire le vaschette per minuteria GridLine easyPick. Queste ultime sono inseribili anche nella mensola laterale.

Impugnatura robusta

Impugnatura in tubo di acciaio 25x25 mm con rivestimento bicomponente in Haptoprene®.

Ampi cassetti 20×20 G

Per una efficiente suddivisione del cassetto, nel Gruppo 95 è disponibile una vasta gamma di accessori quali divisori fessurati, inserti in espanso rigido e vaschette per minuteria easyPick.

Nota: Per cassetti alti 200 mm sono adatti esclusivamente i divisori fessurati n. art. 95 1520 Dim. 125.

Caratteristiche del carrello GARANT GridLine ToolCar XL

1. Cassetti estremamente stabili

Portata dei cassetti 50 kg. Carrello di grandi dimensioni per utensili voluminosi e pesanti.

2. Vasta gamma di accessori

Vano laterale integrato con sportello in lamiera di acciaio a chiusura centralizzata di serie. Ulteriori accessori disponibili come pareti posteriori in lamiera forata, mensole, vaschette pensili, nonché piano di lavoro in bambù. Gli accessori quali cassetto supplementare e avvolgicavo, ripiano portaoggetti e scrittoio di ToolCar sono naturalmente adatti anche per ToolCar XL.

3. Robusto carrello rialzato. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti di alta qualità montate su cuscinetti a sfera, ruote piroettanti con dispositivi di bloccaggio e corona rotante, ampio diametro di 200 mm ideale per superfici accidentate. Il parafilo previene l’inceppamento della ruota. Con superficie di scorrimento in poliuretano antitraccia.

La ruota è senza dubbio una delle migliori idee della storia dell'umanità. Un'intuizione esclusiva, che non vanta in natura alcun modello di riferimento. Le ruote del nuovo GARANT GridLine ToolCar rappresentano quindi l'arrivo obbligato di un percorso costituito da anni di sviluppo e stretta collaborazione con clienti e designer di prodotti.

Al giorno d'oggi, la mobilità ha un'elevata priorità, e sta acquistando sempre più importanza nel settore degli arredamenti industriali. Le postazioni di lavoro mobili consentono infatti un adattamento rapido e personalizzato dei flussi di lavoro. Un attrezzo di lavoro mobile richiede un livello di progettazione inferiore, poiché non occorre prevedere uno spazio ad hoc all'interno dello stabilimento di produzione: è anche per questo che il carrello per officina risulta un prodotto di grande successo.

La mobilità del nuovo ToolCar GARANT GridLine si basa sul meccanismo delle ruote. Per questo le nuove ruote presentano ottime caratteristiche tecniche in termini di cuscinetti, scorrimento e portata. I nuovi rivestimenti delle ruote sono ideali per numerose applicazioni e le più diverse superfici e offrono quindi le migliori percorrenze possibili nei rispettivi luoghi di utilizzo, garantendo al contempo uno scorrimento silenzioso. Le rotelle sono state inoltre allargate per conferire una stabilità ancora maggiore. La ruota è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana, soprattutto nel settore automobilistico. Per attirare l'attenzione, ad esempio nel tuning, è di importanza fondamentale. Anche la nuova ToolCar di GARANT è immediatamente riconoscibile dalle sue ruote.

Vai al carrello GARANT ToolCar

Maggiori informazioni su GARANT GridLine

Banchi da lavoro GARANT GridLine

Modulari, regolabili elettricamente in altezza e con autonomia elettrica: c'è un banco da lavoro per ogni esigenza.

Armadi GARANT GridLine

Con i nuovi armadi GARANT della serie GridLine vi presentiamo l’anello mancante della nostra nuova linea di arredamento industriale.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello