{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 3 mm | |
| d1 | M2 | |
| Norm ISO | 14584 | |
| Tronco | senza gambo | |
| Materiale | acciaio inox | |
| Finitura | grezzo | |
| Forma testa | Tête fraisée bombée | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| t max. | 0,77 mm | |
| A | 1,75 mm | |
| k max | 1,2 mm | |
| Attuatore | esalobata | |
| Numero di attuatore | T 6 | |
| dk | 3,8 mm | |
| Varietà | A4 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 2045654 | |
| Numero del catalogo | 1492 | |
| EAN / GTIN | 7610106899335 |