Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tappetino per ambienti umidi larghezza 91 cm

Codice art.: 964702
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antiscivolo; Isolamento (temperatura)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Larghezza 91 cm
Spessore 12 mm
Lunghezza libera, su richiesta 0,6 m - 10 m
Materiale PVC
Colore grigio
Con bordi di sicurezza senza
Tipo di prodotto Tappetino per ambienti umidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964702
Codice del produttore 964702

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini igienici / per ambienti umidi in PVC con superficie antiscivolo in modo da consentire uno scorrimento antiscivolo e gradevole, spessore di 12 mm. Il materiale antimicrobico previene la proliferazione di funghi o batteri a tutela dell’igiene in zone umide o bagnate, come spogliatoi, piscine, saune e docce.

Attenzione:

L'ordinazione elettronica di questo articolo non è possibile a causa del calcolo metrico.
Per ordinarlo, telefonare al nostro servizio ordini o inviare un ordine scritto.

Nota:

Prezzo cad. = prezzo/per metro lineare x lunghezza tappetino.
Tempi di consegna circa 1 settimana. Dati necessari per l’ordine: lunghezza in metri.
È possibile definire liberamente la lunghezza complessiva da 0,6 m a max. 10,0 m.