Set di vaschette a bocca di lupo antracite

Codice art.: 963308
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
36 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette a bocca di lupo con impugnatura ergonomica (facili da trasportare). Possibilità di trasformazione in scatola mediante lastrina trasparente. Lati interni lucidati lisci per facilità di prelievo e di pulizia. Possibilità di iscrizione mediante cartellini per l’individuazione del materiale sul davanti e schede (in formato tessera 85,6×54 mm) sul retro. Le vaschette a bocca di lupo sono impilabili.

Vantaggi:

Le vaschette a bocca di lupo GARANT e i loro vantaggi:
  • Robustezza e stabilità grazie al polipropilene antiurto.
  • Carico elevato grazie alle pareti laterali e al fondo rinforzati.
  • Facili da impilare mediante appositi dentini.
  • Buona tattilità e facile pulizia grazie alle superfici di alta qualità e ai lati interni lisci.
  • Versatilità di applicazione.

Per:

Mensola per vaschette in serie n. art. 916535, Multifix 923205, 962950; per pannelli n. art. 957060; Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. 954600954670 e 954701 – 954722. Inoltre, con il supporto per vaschette n. art. 963137 è possibile appendere delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963301 Dim. AA1 e AB1 di piccole dimensioni ai pannelli forati.

Nota:

Per il fissaggio a pannelli forati sono necessari i supporti universali per vaschette Easyfix n. art. 955810 Dim. 100. Per le dimensioni AA1, AB1 e AC1.
Soltanto le dimensioni AA1, AB1 e AC1 sono adatte all’aggancio diretto alle guide Multifix.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello