{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 180 mm | |
Larghezza | 1.200 mm | |
Profondità | 630 mm | |
Altezza utile dei cassetti | 140 mm | |
Larghezza utile cassetti | 1.090 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Altezza utile per cassetti | 140 mm | |
Numero dei cassetti | 1 | |
Numero di porte | 1 | |
Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
Codice articolo | 932601 140 |