Contropunta rotante SlimLine 60°/30°

Codice art.: 320643
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
2 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione di precisione con rigidità aggiuntiva nel supporto.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di concentricità radiale.
  • Esente da manutenzione grazie al tipo di lubrificazione permanente.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.
  • Codolo CM temprato e rettificato.
  • Con cuspide prolungata, angolo di affilatura 60° / 30°.
  • Con foro filettato per l’estrazione e dado di estrazione.
  • Particolarmente adatta per la realizzazione delle filettature e delle dentature.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Vantaggi:

Ghiera di estrazione rimovibile frontalmente, senza ingombro bordi durante il processo di lavorazione.

Uso:

Lavorazione di minuterie e microcomponenti, ad es. filettatura per un'accessibilità ottimale alla superficie piana.

Fornitura:

Inclusa ghiera di estrazione.