Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.
Per la prima volta si è riusciti a concepire un attacco base utilizzabile su revolver a disco e revolver esagonali. Libero dal rispettivo meccanismo di allineamento. Sistema con struttura modulare.
Vantaggi:
Tutti gli utensili con collegamento diretto LR.
Riduzione dei costi tramite magazzinaggio efficiente.
Massima produttività grazie a un miglior posizionamento.
Nota:
Per barre alesatrici antivibranti n. art. 264902 − 264908, n. art. 264910 − 264922 o utensili con codolo cilindrico (ad es. barre alesatrici in HMI a partire da ⌀ di 10 mm).