{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ Esterno D | 52,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302036 20 | |
Codice del produttore | 15.512.40.20.Z |