{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Adattatore | ⌀ d = 32 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foro D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
Lunghezza utile L1 | 105 mm | |
L2 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301328 M12X105 |