{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Campo di serraggio | 2 mm - 6 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ Esterno D | 27 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302866 2-6 |