Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Riempire tutti i campi richiesti
Mandrino idraulico sottile BT 30 A = 85
Codice art.: 303446
Codice materiale:
Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
Forma: AD
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1