Vantaggi:
- Autocentratura precisa con una precisione di ± 0,025 mm.
- Gli elementi di serraggio consentono di centrare i componenti con superfici grezze o lavorate sfruttando l'accoppiamento di forza e di trascinarli verso il basso fino ai punti di appoggio.
- Corse di regolazione elevate con altezza d’ingombro ridotta.
- Possibilità di avvitamento dall’alto e dal basso.
Uso:
Per il centraggio e il serraggio di componenti muniti di foro di attacco.
Materiale:
Corpo base in acciaio per utensili, temprato e brunito. Elementi di serraggio in acciaio inossidabile 1.4112, temprati e rettificati.