Attacco assiale eco BMT

Codice art.: 319884
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire limpiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.