Chiave dinamometrica senza scala con cricchetto reversibile

Codice art.: 657460
Sconto
da  188.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
3 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Impostazione del valore di coppia desiderato mediante lo strumento di regolazione n. art. 657452 Dim. 1 abbinato a uno strumento di controllo adeguato.
Con cricchetto reversibile fisso ed estrattore − per serraggio orario e antiorario. Chiave dinamometrica con rilascio solo a destra.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all’uso.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 2% dal valore impostato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Misurazione Control"
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
    Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello