Esecuzione:
Collezione industriale con molteplici funzioni in
materiale resistente all'usura. Progettata per resistere ai carichi duri durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma
EN ISO 15797. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.
- Pieghe sul retro per un comfort ottimale.
- Tasche pettorali con pateletta, di cui una richiudibile.
- Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.
- Polsino della manica regolabile.
Tuta elasticizzata sulla schiena e morbida in vita.
- Tasca portacellulare interna.
- Tasca posteriore con pateletta.
- Tasca sulla gamba con tasca aggiuntiva e tasca portapenne.
- Tasca portametro.
Nota:
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Tuta in combinazione di colori blu marino / blu pervinca al n. art. 091441.
Disponibile su richiesta in altri colori.
Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.