Esecuzione:
Collezione industriale con molteplici funzioni in
materiale resistente all'usura. Progettata per resistere ai carichi duri durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma
EN ISO 15797. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.
- Pieghe sul retro per un comfort ottimale.
- Tasche pettorali con pateletta, di cui una richiudibile.
- Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.
- Polsino della manica regolabile.
Giacca corta con due taschine anteriori e interne, di cui una con tasca portacellulare.
Nota:
Giacca corta in combinazione di colore blu marino / blu pervinca al n. art. 091411.
Disponibile su richiesta in altri colori.
Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.