Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Stivale per saldatori, antracite VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB

Codice art.: 092812
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza in morbida pelle fiore, con ampia superficie di appoggio ed elevata resistenza al calore fino a circa 220 °C.
  • Linguetta chiusa.
  • Comoda soletta plantare ERGO-COOL traspirante per garantire un comfort climatico ottimale.
  • Suola esterna Perbunan VX.
  • Altamente resistenti all’abrasione e antiscivolo.
  • Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche.

Stivale per fonditori e saldatori VX 7380 Perbunan per condizioni estreme. Sistema a grondaia per il deflusso dei liquidi caldi.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna Perbunan VX ESD, antracite.
  • Ammortizzazione SECURA VARIO® nella zona del tallone.
  • Tramezza in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-COOL®.
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello