• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Comodi occhiali di protezione SecureFit™ 400

Codice art.: 096205
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
290 pezzi in magazzino
  • Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta; Naselli regolabili

Descrizione

Esecuzione:

Questi occhiali protettivi estremamente flessibili e dal design sportivo sono, con solo 19 g di peso, fra i più leggeri della loro classe. Grazie alla speciale tecnologia Pressure Diffusion Temple Technology, le stanghette si adattano alla forma della testa in maniera perfetta e riducono la pressione sulle orecchie. La struttura innovativa garantisce un appoggio comodo ed è molto più tollerata. Maggiore comfort, grazie anche ai naselli regolabili, nonché alle estremità delle stanghette con imbottitura morbida. Grazie alla struttura sottile, questi occhiali possono anche essere combinati con altri DPI.

Norma:

EN 166

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "SecureFit™"
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
    Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello