Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Imbracatura per il corpo IGNITE TRION

Codice art.: 098106

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie IGNITE
Dimensione del prodotto M / XXL
Misura dei fianchi 800 - 1300 mm
Peso 2,82 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098106
Codice del produttore G-1131-M/XXL

Descrizione

Esecuzione:

Ignite Trion. Imbracatura completa. Imbottitura asimmetrica alla vita, funzionale ed ergonomica e occhielli di trattenuta rientranti a norma EN 358 che non ostacolano il lavoro. Il nuovo sistema previene l’allentamento della cinghia. Particolarmente indicato per magazzini verticali.
La nuova serie di imbracature Ignite,con spallacci e cosciali imbottiti, le innovative fibbie Oktalock che garantiscono un'uniforme distribuzione dei carichi.Avvolgimento della cinghia per non intralciare il lavoro e indicatore di caduta. Peso max. consentito: 140 Kg.

Uso:

Lavori su facciate, impalcature, carpenteria meccanica, piattaforme aeree, protezione anticaduta permanente.

Norma:

EN 361
Ulteriore certificazione a norma EN 358.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "IGNITE"